アズワン
ペーパーショーツ・ブラ
サイズ
特大
ウエスト(cm)
~約120
ヒップ(cm)
~約120
足まわり(cm)
最大で約76
材質
不織布
アズワン品番
62-3091-37
内容量
1袋(5袋×10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12070259
-
¥
2,640
¥
2,614
¥
2,875
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください