曜日別特売

内視鏡洗浄スポンジ 30個入 GPシリーズ

内視鏡洗浄スポンジ 30個入 GPシリーズ - アイセン内視鏡洗浄スポンジ 30個入 GPシリーズ - アイセン内視鏡洗浄スポンジ 30個入 GPシリーズ - アイセン内視鏡洗浄スポンジ 30個入 GPシリーズ - アイセン内視鏡洗浄スポンジ 30個入 GPシリーズ - アイセン内視鏡洗浄スポンジ 30個入 GPシリーズ - アイセン内視鏡洗浄スポンジ 30個入 GPシリーズ - アイセン

V字カット部分で軟性内視鏡のユニバーサルコード部洗浄に最適です。フラット部分でレンズ部や操作部の洗浄に最適硬性内視鏡・コード系器材・ラパロ鉗子の洗浄に最適。軟性内視鏡の保管時に於ける先端保護に最適。

寸法(mm)30/CFカット長さ(mm)100内径×外径(Φmm)8×60材質ポリウレタンフォームイエロー耐熱温度(℃)70アズワン品番63-0992-01内容量1ケース(30個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12070399GP141
6,600
6,298
6,928(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする