バイトロックW

バイトロックW - デントケア

シリーズ最大の開口度口腔内に挿入しやすい形状口腔ケア時に手指を噛まれない弾力のある高引裂特殊グレードシリコーン製で口腔内を傷つけないオートクレーブ滅菌可能市販ライト(直径20mm以下)を挿入することで口腔内を照らして使用可能口に入れても安心。食品衛生法に基づく規格試験済

先端寸法(mm)7全長(mm)105長さ(mm)43(突起部)材質シリコーン樹脂(耐熱温度180℃)消毒方法オートクレーブ、薬液または煮沸による消毒穴径(Φmm)20質量(g)63アズワン品番63-4078-59内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12070487DC-62
2,900
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする