バッグ内貯留のエア抜チューブ エア抜き→(開栓)→シリンジ接続が可能です。採液に必要な用具一式が滅菌包装され、必要なときいつでも安全に使えます。容量目盛付でバッグ内の観察ができます。逆流防止弁で内容液の逆流は防止されます。排液の時間短縮として、内径10.5mmの太径排液チューブを採用。粘性の液でもきわめてスムーズに排出します。液ダレ・汚損防止のキャップ付です。ロックリング付接続管のほか、太径接続管が付属されていますので、どの状況でも接続可能です。バッグ上部には補強板が入っていますので、吊り下げた状態でのバッグの捻れがありません。1000mLバッグ、目盛50ml刻み