曜日別特売

透明PET樹脂 飛沫防止パーテーション 窓あり

透明PET樹脂 飛沫防止パーテーション 窓あり - アズワン透明PET樹脂 飛沫防止パーテーション 窓あり - アズワン透明PET樹脂 飛沫防止パーテーション 窓あり - アズワン透明PET樹脂 飛沫防止パーテーション 窓あり - アズワン透明PET樹脂 飛沫防止パーテーション 窓あり - アズワン透明PET樹脂 飛沫防止パーテーション 窓あり - アズワン

PET樹脂の衝撃強度はアクリルの約4倍で、倒れても割れにくい透明プラスチックです自己消火性で燃えにくい、燃焼しても有毒ガスが発生しない、安心安全な素材ですアルコール除菌も可能です頭上までカバーする高さ(650mm)と安定する厚み(5mm)で設計自立用の脚は相欠きでのはめ込みで1人でも簡単に組み立てができます

サイズS板厚(mm)5公差(mm)±1(寸法)材質PET樹脂(透明)質量(kg)約2.5寸法(奥行D×高さH)(mm)【自立用脚パーツ】300×150(2個付属)横幅(mm)600高さ(mm)650寸法(幅W×高さH)(mm)【開口部】220×150アズワン品番64-2308-04内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12071169-
12,740
12,640
13,904(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする