特殊衣料
洗える防護ガウン ミントグリーン 1200シリーズ
はっ水機能素材を使った袖まで防護できるガウンです。マジックテープで着脱が用意に行えます。ひもが前で結べるので身体にフィットし、作業性に優れます。
材質
ナイロン100%(アクリルコーティング、はっ水加工)
洗濯方法
洗濯可/脱水可/乾燥可(80℃)
内容量
1枚
注意
※次亜塩素酸Naを使用すると変色する可能性があります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅×丈(mm)
サイズ
ひも長(mm)
適応身長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12071196
1200
870×1030
M~L
2430
150~170
¥
3,900
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
12071205
1200
1020×1080
L~LL
2590
160~180
¥
4,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください