曜日別特売

ネイルニッパー ネイルプロⅡ

ネイルニッパー ネイルプロⅡ - マルト長谷川工作所

ネイルプロのバージョンアップ版。耐久性の高いダブルリーフスプリングを採用し、グリップはより手にフィットする設計になっております。ストレート刃による自由度の高いお手入れが可能です。

切刃形状ストレート刃全長(mm)115刃長(mm)14質量(g)58材質特殊ステンレス鋼、スプリング、ダブルリーフスプリングアズワン品番64-3882-89内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12071257NP-1020N
7,600
7,598
8,358(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする