医療施設等での使用済みリネンを入れるランドリーバッグとして使われています。65℃のお湯で溶ける仕様なので、熱水洗濯機にバッグごと投入することができます。汚染されたリネンに触れることなく洗濯ができるので、院内感染対策として有効です。袋口を結ぶためのテープが付属しており、こちらは25℃の水に溶ける仕様です。JBPAのグリーンプラマーク認証を取得しております(登録No.1133)。
封印シール・不正開封防止シール・改ざん防止用セキュリティラベル「MT-Security・封印シール+開封厳禁」印刷:白1色 100枚入 MT-F2060シリーズMTセキュリティジャパン税込¥2,968¥2,698