曜日別特売

キャラクターネームホルダー ST-Zシリーズ ミッフィー

キャラクターネームホルダー ST-Zシリーズ ミッフィー - セントレディスキャラクターネームホルダー ST-Zシリーズ ミッフィー - セントレディスキャラクターネームホルダー ST-Zシリーズ ミッフィー - セントレディスキャラクターネームホルダー ST-Zシリーズ ミッフィー - セントレディスキャラクターネームホルダー ST-Zシリーズ ミッフィー - セントレディスキャラクターネームホルダー ST-Zシリーズ ミッフィー - セントレディスキャラクターネームホルダー ST-Zシリーズ ミッフィー - セントレディス

ナイロンネックストラップ、クリップ、安全ピンと使用状況に応じて選択できる3WAYタイプのネームホルダーです。ネームサイズは、8.5×5.5cmまでに対応。文字が読めない未就学児でも、キャラクターと色で覚えてもらえます。ネックストラップは引っ張られると外れるようになっているので、不慮の事故で首が絞まる状況も回避できます。

ストラップ長さ(cm)ネックストラップ/約54(クリップ部含む)ストライプブルー寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約10.3×/0.3×10材質ATBC-PVC、ABS、PE、金属仕様ネックストラップ、安全ピン、クリップの3WAYタイプアズワン品番64-7646-62内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12071747ST-ZMF0038
800
769
846(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする