腹帯チューブ

腹帯チューブ - ミムロ腹帯チューブ - ミムロ

腹帯を縦に切り込みを入れ、ストーマ装具を外側に引き出して上に折り曲げると、装具の安定と保護に役立ちますハサミで切ってもほつれにくい編み方になっていますクラビオン繊維使用で、消臭・抗菌効果があります保温、吸汗にもご利用いただけます【クラビオンとは】キチン・キトサンは甲殻類などに含まれる天然由来成分です。クラビオンは、そのキチン・キトサンを独自製法で再生した繊維です。キチン・キトサンの機能により抗菌防臭、消臭などの効果を発揮します。デリケートなお肌の方にも安心してご利用いただける日本アトピー協会の承認を得ています。

仕上幅(mm)310サイズL材質綿80%・レーヨン(クラビオン)15%・ポリウレタン5%ベージュ長さ(m)1適合サイズ(cm)100~120アズワン品番64-8949-26内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
120717903031B
2,400
2,398
2,638(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする