台和
リープカップ
やわらかいシルエットでしっとりなじむ持ち手です。専用シリコンフタ(別売)で飲み物の保温やほこりの混入を防ぎます。さりげない目盛付きです。
材質
メラミン樹脂
耐用温度(℃)
-20~120(過度の高温、長時間にわたる熱消毒、熱処理後の急冷等は製品劣化を招き食器の寿命を縮めるので、一般的には100℃以下でのご使用を推奨します)
寸法(mm)
Φ86×120×78
目盛
約100mL・150mL・200mL
容量(mL)
260
質量(g)
110
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12071799
HS-260-IV
アイボリー
¥
1,140
¥
1,028
¥
1,131
(税込)
翌々日出荷
12071817
HS-260-IVG
若草
¥
1,140
¥
1,028
¥
1,131
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月上旬
12071826
HS-260-IVO
オレンジ
¥
1,140
¥
1,028
¥
1,131
(税込)
翌々日出荷
12071808
HS-260-SK
空
¥
1,140
¥
1,028
¥
1,131
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください