曜日別特売

スツール 脚部リングあり L890HG-PBシリーズ

スツール 脚部リングあり L890HG-PBシリーズ - オカムラ(岡村製作所)スツール 脚部リングあり L890HG-PBシリーズ - オカムラ(岡村製作所)スツール 脚部リングあり L890HG-PBシリーズ - オカムラ(岡村製作所)スツール 脚部リングあり L890HG-PBシリーズ - オカムラ(岡村製作所)スツール 脚部リングあり L890HG-PBシリーズ - オカムラ(岡村製作所)スツール 脚部リングあり L890HG-PBシリーズ - オカムラ(岡村製作所)スツール 脚部リングあり L890HG-PBシリーズ - オカムラ(岡村製作所)スツール 脚部リングあり L890HG-PBシリーズ - オカムラ(岡村製作所)

脚まわりをコンパクトにして足元がすっきりしたデザインです。上下昇降レバーは円形ですので、どこからでも握りやすいです。リング付き(L890HG)は高さ900mmのナーステーブルに適しています。

キャスターΦ50mmゴム製材質脚/ナイロン、シェル/樹脂成型品、座面・背/ビニールレザー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)417×454×713~915質量(kg)約12昇降方式ガスシリンダー式座面高さ(mm)508~710仕様【脚部リング】有内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12071914L890HG-PB21ライトブルー
74,600
61,980
68,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12071930L890HG-PB22ミントグリーン
74,600
58,980
64,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12071939L890HG-PB23ローズ
74,600
56,980
62,678(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12071948L890HG-PB24チャコールグレー
74,600
56,980
62,678(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12071957L890HG-PB27インディゴブルー
74,600
61,980
68,178(税込)
41日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12071966L890HG-PB29アプリコット
74,600
58,980
64,878(税込)
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする