エグゼクティブチェア RAシリーズ

エグゼクティブチェア RAシリーズ - アイコエグゼクティブチェア RAシリーズ - アイコ

身体全体をやさしく包み込み、身体にフィットする形状で、長時間使用しても疲れを感じさせません。ロッキングの支点を座前方に設定していますので、重心の移動や座前方部の持ち上がりによる大腿部への圧迫がありません。

背タイプローバックキャスターΦ50mmナイロン製(ストッパー無し)昇降方式ガスシリンダー式材質背・座・肘/成形合板・ウレタンフォーム、脚/アルミダイキャスト(ポリッシュ仕上げ)張地座面/革+抗菌性ビニールレザー、背・肘/抗菌性ビニールレザー質量(kg)19.2座面寸法(幅W×奥行D)(mm)545×500機能ニーチルトロッキング・背ロック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×740×970~1050座面高さ(mm)440~520アズワン品番7-1201-13内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12072569RA-4205(L)BK
199,000
189,800
208,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする