曜日別特売

HH WORKS スクラブトップス MONICA 2500シリーズ

HH WORKS スクラブトップス MONICA 2500シリーズ - Healing HandsHH WORKS スクラブトップス MONICA 2500シリーズ - Healing HandsHH WORKS スクラブトップス MONICA 2500シリーズ - Healing HandsHH WORKS スクラブトップス MONICA 2500シリーズ - Healing HandsHH WORKS スクラブトップス MONICA 2500シリーズ - Healing HandsHH WORKS スクラブトップス MONICA 2500シリーズ - Healing HandsHH WORKS スクラブトップス MONICA 2500シリーズ - Healing HandsHH WORKS スクラブトップス MONICA 2500シリーズ - Healing Hands

女性専用ならではの美しく、すっきり魅せるシルエットです。優れた伸縮性で、スポーツウェアの様な着心地です。ソフトな肌ざわりや防皺性(ぼうしわせい)に優れ、ケアもしやすい素材を採用しています。両脇に外ポケットがあり、両方に印鑑などを収納できるコインポケットが付いています。全世界で年間500万枚以上の販売実績のある、ニューヨーク発のスクラブメーカーです。

材質ポリエステル91%、スパンデックス9%ポケット左右脇(2重構造)形状Vネック(首元)内容量1枚
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ヒップ(cm)
ウエスト(cm)
総丈(cm)
袖丈(cm)
バスト(cm)
肩幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
120726052500-S-PeメーカーサイズS(M相当)グレー91~9466~69671886~8937
3,100
3,098
3,408(税込)
12日以内出荷
返品不可
120726142500-M-PeメーカーサイズM(L相当)グレー97~10271~76691991~9439
3,100
3,098
3,408(税込)
12日以内出荷
返品不可
120726302500-L-PeメーカーサイズL(LL相当)グレー104~10979~84702097~10241
3,100
3,098
3,408(税込)
12日以内出荷
返品不可
120726392500-XS-CeメーカーサイズXS(S相当)ライトブルー~89~646618~8436
3,100
3,098
3,408(税込)
翌々日出荷
返品不可
120726572500-M-CeメーカーサイズM(L相当)ライトブルー97~10271~76691991~9439
3,100
3,098
3,408(税込)
翌々日出荷
返品不可
120726662500-L-CeメーカーサイズL(LL相当)ライトブルー104~10979~84702097~10241
3,100
3,098
3,408(税込)
翌々日出荷
返品不可
120725962500-XS-PeメーカーサイズXS(S相当)グレー~89~646618~8436
3,100
取扱い終了
返品不可
120726482500-S-CeメーカーサイズS(M相当)ライトブルー91~9466~69671886~8937
3,100
取扱い終了
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする