回診車 静音タイプ HMシリーズ

回診車 静音タイプ HMシリーズ - ナビス(アズワン)回診車 静音タイプ HMシリーズ - ナビス(アズワン)回診車 静音タイプ HMシリーズ - ナビス(アズワン)

音の少ないキャスターを使用していますので、静かに移動することが可能です。

パイプ径(Φmm)25(足)キャスターΦ75mmゴム製(対角ストッパー付き)棚板耐荷重(kg)15高さ(mm)905(手摺含む)棚間隔(mm)275材質ステンレス※SUS304と同等の特性を持ち、磁性を有するステンレス鋼材です。内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12072675HM-450-S450×300×8508
30,800
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12072684HM-600-S600×400×85010
40,200
38,980
42,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12072700HM-750-S750×450×85013
55,000
52,980
58,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする