ナビス(アズワン)
ステンレスワゴン 組立済 ラージ2段
組立済みのステンレスワゴンです。
棚間隔(mm)
約440
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
610×410×809
棚板耐荷重(kg)
20/段
段数
ラージ2段
キャスター
Φ40mmゴム製(双輪・対角ストッパー付き)
作業面寸法(mm)
597×397(有効)
材質
本体/ステンレス(SUS430)
アズワン品番
7-1285-03
内容量
1個
注意
※棚板高さは後から変更できます(約50mmピッチ)。変更する場合には工具が必要です。
※天板の落下防止用の皿型、フラット型は後から変更できます。変更する場合には工具が必要です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12072727
-
¥
32,700
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000