ステンレスワゴン 組立済 ラージ3段

ステンレスワゴン 組立済 ラージ3段 - ナビス(アズワン)

組立済みのステンレスワゴンです。

キャスターΦ40mmゴム製(双輪・対角ストッパー付き)作業面寸法(mm)597×397(有効)材質本体/ステンレス(SUS430)段数ラージ3段棚板耐荷重(kg)20/段棚間隔(mm)約285寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)610×410×809アズワン品番7-1285-04内容量1個
注意
※棚板高さは後から変更できます(約50mmピッチ)。変更する場合には工具が必要です。
※天板の落下防止用の皿型、フラット型は後から変更できます。変更する場合には工具が必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12072736-
40,500
39,980
43,978(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする