HH WORKS スクラブトップス MONICA 2500シリーズ

HH WORKS スクラブトップス MONICA 2500シリーズ - Healing HandsHH WORKS スクラブトップス MONICA 2500シリーズ - Healing HandsHH WORKS スクラブトップス MONICA 2500シリーズ - Healing HandsHH WORKS スクラブトップス MONICA 2500シリーズ - Healing HandsHH WORKS スクラブトップス MONICA 2500シリーズ - Healing HandsHH WORKS スクラブトップス MONICA 2500シリーズ - Healing HandsHH WORKS スクラブトップス MONICA 2500シリーズ - Healing HandsHH WORKS スクラブトップス MONICA 2500シリーズ - Healing Hands

女性専用ならではの美しく、すっきり魅せるシルエットです。優れた伸縮性で、スポーツウェアの様な着心地です。ソフトな肌ざわりや防皺性(ぼうしわせい)に優れ、ケアもしやすい素材を採用しています。両脇に外ポケットがあり、両方に印鑑などを収納できるコインポケットが付いています。全世界で年間500万枚以上の販売実績のある、ニューヨーク発のスクラブメーカーです。

材質ポリエステル91%、スパンデックス9%形状Vネック(首元)ワインポケット左右脇(2重構造)内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バスト(cm)
ヒップ(cm)
ウエスト(cm)
袖丈(cm)
肩幅(cm)
サイズ
総丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
120727542500-S-Wi86~8991~9466~691837メーカーサイズS(M相当)67
3,100
3,098
3,408(税込)
翌々日出荷
返品不可
120727702500-M-Wi91~9497~10271~761939メーカーサイズM(L相当)69
3,100
3,098
3,408(税込)
12日以内出荷
返品不可
120727792500-L-Wi97~102104~10979~842041メーカーサイズL(LL相当)70
3,100
3,098
3,408(税込)
翌々日出荷
返品不可
120727452500-XS-Wi~84~89~641836メーカーサイズXS(S相当)66
3,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする