ステンレス静音ワゴン 組立済

ステンレス静音ワゴン 組立済 - ナビス(アズワン)

組立済みのステンレス静音ワゴンです。走行時に振動や騒音の少ない静音キャスターを使用しています。

棚板耐荷重(kg)20/段キャスターΦ75mmエラストマー製(静音強化型・2輪ストッパー付き)材質本体/ステンレス(SUS430)内容量1個
注意
※棚板高さは後から変更できます(約50mmピッチ)。変更する場合には工具が必要です。
※天板の落下防止用の皿型、フラット型は後から変更できます。変更する場合には工具が必要です。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
棚板有効寸法(mm)
段数
棚間隔(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12072788-443×293レギュラー2段約440464×314×846
43,500
42,980
47,278(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12072797-443×293レギュラー3段約285464×314×846
48,400
46,980
51,678(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12072806-593×393ラージ2段約440614×414×846
50,000
48,980
53,878(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12072815-593×393ラージ3段約285614×414×846
58,200
56,980
62,678(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする