HH WORKS スクラブトップス MADISON 2525シリーズ

HH WORKS スクラブトップス MADISON 2525シリーズ - Healing HandsHH WORKS スクラブトップス MADISON 2525シリーズ - Healing HandsHH WORKS スクラブトップス MADISON 2525シリーズ - Healing HandsHH WORKS スクラブトップス MADISON 2525シリーズ - Healing HandsHH WORKS スクラブトップス MADISON 2525シリーズ - Healing HandsHH WORKS スクラブトップス MADISON 2525シリーズ - Healing HandsHH WORKS スクラブトップス MADISON 2525シリーズ - Healing HandsHH WORKS スクラブトップス MADISON 2525シリーズ - Healing Hands

女性専用ならではの美しく、すっきり魅せるシルエットです。優れた伸縮性で、スポーツウェアの様な着心地です。ソフトな肌ざわりや防皺性(ぼうしわせい)に優れ、ケアもしやすい素材を採用しています。両脇に外ポケットがあり、両方に印鑑などを収納できるコインポケットが付いています。全世界で年間500万枚以上の販売実績のある、ニューヨーク発のスクラブメーカーです。

材質ポリエステル91%、スパンデックス9%ネイビー形状モックラップ(首元)ポケット左右脇(2重構造)内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
袖丈(cm)
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
総丈(cm)
サイズ
バスト(cm)
肩幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
120732602525-XS-Na18~64~8965メーカーサイズXS(S相当)~8436
3,100
3,098
3,408(税込)
12日以内出荷
返品不可
120732872525-L-Na2079~84104~10969メーカーサイズL(LL相当)97~10241
3,100
3,098
3,408(税込)
翌々日出荷
返品不可
120732782525-M-Na2071~7697~10267メーカーサイズM(L相当)91~9439
3,100
3,098
3,408(税込)
取扱停止中
返品不可
120732692525-S-Na1966~6991~9466メーカーサイズS(M相当)86~8937
3,100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする