HH WORKS スクラブトップス MADISON 2525シリーズ

HH WORKS スクラブトップス MADISON 2525シリーズ - Healing HandsHH WORKS スクラブトップス MADISON 2525シリーズ - Healing HandsHH WORKS スクラブトップス MADISON 2525シリーズ - Healing HandsHH WORKS スクラブトップス MADISON 2525シリーズ - Healing HandsHH WORKS スクラブトップス MADISON 2525シリーズ - Healing HandsHH WORKS スクラブトップス MADISON 2525シリーズ - Healing HandsHH WORKS スクラブトップス MADISON 2525シリーズ - Healing HandsHH WORKS スクラブトップス MADISON 2525シリーズ - Healing Hands

女性専用ならではの美しく、すっきり魅せるシルエットです。優れた伸縮性で、スポーツウェアの様な着心地です。ソフトな肌ざわりや防皺性(ぼうしわせい)に優れ、ケアもしやすい素材を採用しています。両脇に外ポケットがあり、両方に印鑑などを収納できるコインポケットが付いています。全世界で年間500万枚以上の販売実績のある、ニューヨーク発のスクラブメーカーです。

形状モックラップ(首元)ライトブルー材質ポリエステル91%、スパンデックス9%ポケット左右脇(2重構造)内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ヒップ(cm)
バスト(cm)
サイズ
総丈(cm)
肩幅(cm)
ウエスト(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
120735672525-S-Ce91~9486~89メーカーサイズS(M相当)663766~6919
3,100
3,098
3,408(税込)
12日以内出荷
返品不可
120735582525-XS-Ce~89~84メーカーサイズXS(S相当)6536~6418
3,100
3,098
3,408(税込)
取扱停止中
返品不可
120735762525-M-Ce97~10291~94メーカーサイズM(L相当)673971~7620
3,100
3,098
3,408(税込)
取扱停止中
返品不可
120735852525-L-Ce104~10997~102メーカーサイズL(LL相当)694179~8420
3,100
3,098
3,408(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする