モバイルPCカート MPC180シリーズ

モバイルPCカート MPC180シリーズ - ナビス(アズワン)モバイルPCカート MPC180シリーズ - ナビス(アズワン)モバイルPCカート MPC180シリーズ - ナビス(アズワン)モバイルPCカート MPC180シリーズ - ナビス(アズワン)モバイルPCカート MPC180シリーズ - ナビス(アズワン)モバイルPCカート MPC180シリーズ - ナビス(アズワン)モバイルPCカート MPC180シリーズ - ナビス(アズワン)モバイルPCカート MPC180シリーズ - ナビス(アズワン)

プラスチック製のPCカートです。樹脂製カートなので、軽量で軽く搬送することができます。天板・トレーはPP(ポリプロピレン)製ですので、耐薬品性に優れています。軽量で頑丈な設計の、使い勝手の良いプラスチックPCカートです。天板は滑り止め加工でパソコンが滑りにくくなっています。オプションの支柱セットと支柱を交換することで、高さを変更できます。

棚板有効寸法(mm)438×279×75均等耐荷重(kg)10/段材質天板・棚板/PP(ポリプロピレン)、支柱/ABS樹脂キャスターΦ75mmエラストマー製(双輪・2輪ストッパー付き)内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(mm)
棚板間隔(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12073610MPC180LW約6.5532×445×880上段300・下段365
20,400
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
12073628MPC180LG約6.5グレー532×445×880上段300・下段365
20,400
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
12073637MPC180HW約7532×445×950上段400・下段365
21,200
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
12073646MPC180HP約7ピンク532×445×950上段400・下段365
21,200
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
12073655MPC180HG約7グレー532×445×950上段400・下段365
21,200
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
12073619MPC180LP約6.5ピンク532×445×880上段300・下段365
20,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
12073619MPC180LP12167577MPC180LPMPC180LP モバイルPCカート 532×445×880mm ピンク プロシェア(ナビス/アズワン) 12167577モバイルPCカート 532×445×880mm ピンクプロシェア(ナビス/アズワン)1個
20,300
税込22,330
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする