HH WORKS スクラブトップス MADISON 2525シリーズ

HH WORKS スクラブトップス MADISON 2525シリーズ - Healing HandsHH WORKS スクラブトップス MADISON 2525シリーズ - Healing HandsHH WORKS スクラブトップス MADISON 2525シリーズ - Healing HandsHH WORKS スクラブトップス MADISON 2525シリーズ - Healing HandsHH WORKS スクラブトップス MADISON 2525シリーズ - Healing HandsHH WORKS スクラブトップス MADISON 2525シリーズ - Healing HandsHH WORKS スクラブトップス MADISON 2525シリーズ - Healing HandsHH WORKS スクラブトップス MADISON 2525シリーズ - Healing Hands

女性専用ならではの美しく、すっきり魅せるシルエットです。優れた伸縮性で、スポーツウェアの様な着心地です。ソフトな肌ざわりや防皺性(ぼうしわせい)に優れ、ケアもしやすい素材を採用しています。両脇に外ポケットがあり、両方に印鑑などを収納できるコインポケットが付いています。全世界で年間500万枚以上の販売実績のある、ニューヨーク発のスクラブメーカーです。

形状モックラップ(首元)ポケット左右脇(2重構造)材質ポリエステル91%、スパンデックス9%内容量1枚
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
肩幅(cm)
ヒップ(cm)
ウエスト(cm)
総丈(cm)
サイズ
バスト(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
120737072525-XS-Ro36~89~64ロイヤルブルー65メーカーサイズXS(S相当)~8418
3,100
3,098
3,408(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
120736892525-M-Wi3997~10271~76ワイン67メーカーサイズM(L相当)91~9420
3,100
3,098
3,408(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
120737162525-S-Ro3791~9466~69ロイヤルブルー66メーカーサイズS(M相当)86~8919
3,100
3,098
3,408(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
120737252525-M-Ro3997~10271~76ロイヤルブルー67メーカーサイズM(L相当)91~9420
3,100
3,098
3,408(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
120736642525-XS-Wi36~89~64ワイン65メーカーサイズXS(S相当)~8418
3,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
120736802525-S-Wi3791~9466~69ワイン66メーカーサイズS(M相当)86~8919
3,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
120736982525-L-Wi41104~10979~84ワイン69メーカーサイズL(LL相当)97~10220
3,100
取扱い終了
返品不可
代引不可
120737342525-L-Ro41104~10979~84ロイヤルブルー69メーカーサイズL(LL相当)97~10220
3,100
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする