HH WORKS スクラブパンツ RACHEL ライトブルー 9500Pシリーズ

HH WORKS スクラブパンツ RACHEL ライトブルー 9500Pシリーズ - Healing HandsHH WORKS スクラブパンツ RACHEL ライトブルー 9500Pシリーズ - Healing HandsHH WORKS スクラブパンツ RACHEL ライトブルー 9500Pシリーズ - Healing HandsHH WORKS スクラブパンツ RACHEL ライトブルー 9500Pシリーズ - Healing HandsHH WORKS スクラブパンツ RACHEL ライトブルー 9500Pシリーズ - Healing HandsHH WORKS スクラブパンツ RACHEL ライトブルー 9500Pシリーズ - Healing HandsHH WORKS スクラブパンツ RACHEL ライトブルー 9500Pシリーズ - Healing HandsHH WORKS スクラブパンツ RACHEL ライトブルー 9500Pシリーズ - Healing Hands

ウエスト総ゴム仕様のヨガスタイルパンツです。女性専用ならではの美しく、すっきり魅せるシルエットです。優れた伸縮性で、スポーツウェアの様な着心地です。ソフトな肌ざわりや防皺性(ぼうしわせい)に優れ、ケアもしやすい素材を採用しています。全世界で年間500万枚以上の販売実績のある、ニューヨーク発のスクラブメーカーです。

ポケット数7(前両脇、両ヒップ、両太もも(右側は二重構造))ライトブルー材質ポリエステル91%、スパンデックス9%内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
120738389500P-S-CeM相当
3,700
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
120738299500P-XS-CeS相当
3,700
3,598
3,958(税込)
取扱停止中
返品不可
120738479500P-M-CeL相当
3,700
3,598
3,958(税込)
取扱停止中
返品不可
120738569500P-L-CeLL相当
3,700
取扱い終了
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする