曜日別特売

尿沈渣スピッチ管 USSシリーズ

尿沈渣スピッチ管 USSシリーズ - ナビス(アズワン)尿沈渣スピッチ管 USSシリーズ - ナビス(アズワン)

尿沈渣に適したアイデアチューブ!尿沈渣に適した形状で0.2mLの位置が一目で分かります。広口タイプで尿等の採取が容易です。

材質PS(ポリスチレン)商品タイプ本体のみ(広口)容量(mL)12目盛0.2mL、2.5mL、5mL、10mL、12mL寸法(mm)Φ16.3(胴径)・Φ21.7(口径)×102アズワン品番7-1681-12内容量1袋(200個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12074057USS-BW
2,600
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする