HH WORKS スクラブパンツ REBECCA ライトブルー 9560Pシリーズ

HH WORKS スクラブパンツ REBECCA ライトブルー 9560Pシリーズ - Healing HandsHH WORKS スクラブパンツ REBECCA ライトブルー 9560Pシリーズ - Healing HandsHH WORKS スクラブパンツ REBECCA ライトブルー 9560Pシリーズ - Healing HandsHH WORKS スクラブパンツ REBECCA ライトブルー 9560Pシリーズ - Healing HandsHH WORKS スクラブパンツ REBECCA ライトブルー 9560Pシリーズ - Healing HandsHH WORKS スクラブパンツ REBECCA ライトブルー 9560Pシリーズ - Healing HandsHH WORKS スクラブパンツ REBECCA ライトブルー 9560Pシリーズ - Healing HandsHH WORKS スクラブパンツ REBECCA ライトブルー 9560Pシリーズ - Healing Hands

ウエスト総ゴム+紐調整のイージーパンツ仕様です。女性専用ならではの美しく、すっきり魅せるシルエットです。優れた伸縮性を持つ4WAY ストレッチの生地を採用しており、スポーツウェアの様な動きやすさです。ソフトな肌ざわりや防皺性(ぼうしわせい)に優れ、ケアもしやすい素材を採用しています。全世界で年間500万枚以上の販売実績のある、ニューヨーク発のスクラブメーカーです。

ライトブルー材質ポリエステル91%、スパンデックス9%ポケット数7(前両脇、両ヒップ、両太もも(右側は二重構造))股下(cm)74内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ヒップ(cm)
ウエスト(cm)
総丈(cm)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
120741709560P-M-Ce97~10271~7697メーカーサイズM(L相当)
3,250
3,198
3,518(税込)
12日以内出荷
返品不可
120741459560P-XS-Ce~86~6494メーカーサイズXS(S相当)
3,250
3,198
3,518(税込)
取扱停止中
返品不可
120741549560P-S-Ce91~9466~6995メーカーサイズS(M相当)
3,250
3,198
3,518(税込)
取扱停止中
返品不可
120741799560P-L-Ce104~10979~8498メーカーサイズL(LL相当)
3,250
3,198
3,518(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする