明工商事
病院用接地タップ Kタイプ 接地 2P 医用プラグ 4個口
本体は丸みを持たせ、極力凹凸をなくした清拭しやすい形状となっているので衛生的です。
コード長さ(m)
3
コンセント仕様
接地2P医用プラグ 4個口
寸法(mm)
200×120×53
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
アズワン品番
7-1944-01
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12074267
MR7360TD3
¥
17,830
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください