曜日別特売

小児用IVスタンド

小児用IVスタンド - Provita小児用IVスタンド - Provita

カラフルで可愛いキャスターを使用した点滴スタンドです。ベース部の径が650mmあり、安定感に優れた設計です。子供が点滴スタンドを持ちながら移動するときにも楽しくなるようなデザインです。

質量(kg)2.4寸法(mm)650×1275~2020キャスター径(Φmm)50材質支柱/アルミニウム、フック・キャスター/PP(ポリプロピレン)パイプ径(Φmm)25耐荷重(kg)2(フック1個につき)内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
キャスター
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12074285371449飛行機
28,300
24,980
27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12074294371458ねずみ
28,300
24,980
27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする