曜日別特売

HH WORKS スクラブトップス MATTEW ネイビー 2590シリーズ

HH WORKS スクラブトップス MATTEW ネイビー 2590シリーズ - Healing HandsHH WORKS スクラブトップス MATTEW ネイビー 2590シリーズ - Healing HandsHH WORKS スクラブトップス MATTEW ネイビー 2590シリーズ - Healing HandsHH WORKS スクラブトップス MATTEW ネイビー 2590シリーズ - Healing HandsHH WORKS スクラブトップス MATTEW ネイビー 2590シリーズ - Healing HandsHH WORKS スクラブトップス MATTEW ネイビー 2590シリーズ - Healing HandsHH WORKS スクラブトップス MATTEW ネイビー 2590シリーズ - Healing Hands

体にフィットするデザインと、ストレッチ性、速乾性等の利便性を兼ね備えたメンズスクラブです。優れた伸縮性を持つ4WAY ストレッチの生地を採用しており、スポーツウェアの様な動きやすさです。ソフトな肌ざわりや防皺性(ぼうしわせい)に優れ、ケアもしやすい素材を採用しています。左胸、両脇に外ポケットがあり、それぞれにペン用のスリットが付いおり、左脇ポケットには印鑑などを収納できるコインポケットが付いています。全世界で年間500万枚以上の販売実績のある、ニューヨーク発のスクラブメーカーです。

材質ポリエステル77%、レーヨン18%、スパンデックス5%ポケット3(左胸、両腰(左ポケットは2重構造))形状Vネック(首元)ネイビー内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
袖丈(cm)
ウエスト(cm)
チェスト(cm)
サイズ
総丈(cm)
ヒップ(cm)
肩幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
120743372590-L-Na2389~97107~112メーカーサイズL(LL相当)78104~11250
3,250
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
120743102590-XS-Na22~71~86メーカーサイズXS(S相当)72~8642
3,250
取扱い終了
120743192590-S-Na2274~7991~94メーカーサイズS(M相当)7489~9444
3,250
取扱い終了
代引不可
120743282590-M-Na2381~8697~102メーカーサイズM(L相当)7697~10247
3,250
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする