HH WORKS スクラブトップス MATTEW ロイヤルブルー 2590シリーズ

HH WORKS スクラブトップス MATTEW ロイヤルブルー 2590シリーズ Healing Hands HH WORKS スクラブトップス MATTEW ロイヤルブルー 2590シリーズ Healing Hands HH WORKS スクラブトップス MATTEW ロイヤルブルー 2590シリーズ Healing Hands HH WORKS スクラブトップス MATTEW ロイヤルブルー 2590シリーズ Healing Hands HH WORKS スクラブトップス MATTEW ロイヤルブルー 2590シリーズ Healing Hands HH WORKS スクラブトップス MATTEW ロイヤルブルー 2590シリーズ Healing Hands HH WORKS スクラブトップス MATTEW ロイヤルブルー 2590シリーズ Healing Hands

体にフィットするデザインと、ストレッチ性、速乾性等の利便性を兼ね備えたメンズスクラブです。優れた伸縮性を持つ4WAY ストレッチの生地を採用しており、スポーツウェアの様な動きやすさです。ソフトな肌ざわりや防皺性(ぼうしわせい)に優れ、ケアもしやすい素材を採用しています。左胸、両脇に外ポケットがあり、それぞれにペン用のスリットが付いおり、左脇ポケットには印鑑などを収納できるコインポケットが付いています。全世界で年間500万枚以上の販売実績のある、ニューヨーク発のスクラブメーカーです。

ロイヤルブルー 形状Vネック(首元) ポケット3(左胸、両腰(左ポケットは2重構造)) 材質ポリエステル77%、レーヨン18%、スパンデックス5% 内容量1枚
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
袖丈(cm)
肩幅(cm)
総丈(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12074407 2590-M-Ro 23 47 メーカーサイズM(L相当) 97~102 76 97~102 81~86
3,250
3,198
3,518 (税込)
翌々日出荷

返品不可
12074416 2590-L-Ro 23 50 メーカーサイズL(LL相当) 107~112 78 104~112 89~97
3,250
3,198
3,518 (税込)
12日以内出荷

返品不可
12074389 2590-XS-Ro 22 42 メーカーサイズXS(S相当) ~86 72 ~86 ~71
3,250
 
 
取扱い終了

代引不可
12074398 2590-S-Ro 22 44 メーカーサイズS(M相当) 91~94 74 89~94 74~79
3,250
 
 
取扱い終了

代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする