Provita
ワンタッチIVスタンド
ストッパーを上げることにより、ワンタッチで昇降が可能です。ベースは安定性の高い5本脚です。
寸法(mm)
470×1260~2100
耐荷重(kg)
2(フック1個につき)
キャスター径(Φmm)
50
パイプ径(Φmm)
25
材質
本体・フック/ステンレス、フック固定ネジ/アルミニウム
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
フック
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12074425
371272
3.2
4ヶ用
¥
21,300
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12074434
371263
3.1
2ヶ用
¥
19,800
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000