曜日別特売

HH WORKS スクラブパンツ RYAN ネイビー 9590Sシリーズ

HH WORKS スクラブパンツ RYAN ネイビー 9590Sシリーズ - Healing HandsHH WORKS スクラブパンツ RYAN ネイビー 9590Sシリーズ - Healing HandsHH WORKS スクラブパンツ RYAN ネイビー 9590Sシリーズ - Healing HandsHH WORKS スクラブパンツ RYAN ネイビー 9590Sシリーズ - Healing HandsHH WORKS スクラブパンツ RYAN ネイビー 9590Sシリーズ - Healing HandsHH WORKS スクラブパンツ RYAN ネイビー 9590Sシリーズ - Healing HandsHH WORKS スクラブパンツ RYAN ネイビー 9590Sシリーズ - Healing HandsHH WORKS スクラブパンツ RYAN ネイビー 9590Sシリーズ - Healing Hands

ウエスト総ゴム+紐調整+チャック付きのジップフライ仕様です。体にフィットするデザインと、ストレッチ性、速乾性等の利便性を兼ね備えたメンズスクラブパンツです。優れた伸縮性を持つ4WAYストレッチの生地を採用しており、スポーツウェアの様な動きやすさです。ソフトな肌ざわりや防皺性(ぼうしわせい)に優れ、ケアもしやすい素材を採用しています。全世界で年間500万枚以上の販売実績のある、ニューヨーク発のスクラブメーカーです。

材質ポリエステル77%、レーヨン18%、スパンデックス5%股下(cm)75ポケット数6(前両脇、両ヒップ、右太もも(二重構造))ネイビー内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ヒップ(cm)
ウエスト(cm)
総丈(cm)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
120744779590S-L-Na104~11289~97104メーカーサイズL(LL相当)
3,740
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
120744509590S-XS-Na~81~7199メーカーサイズXS(S相当)
3,740
取扱い終了
代引不可
120744599590S-S-Na89~9474~79100メーカーサイズS(M相当)
3,740
取扱い終了
代引不可
120744689590S-M-Na97~10281~86102メーカーサイズM(L相当)
3,740
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする