曜日別特売

カラフルIVスタンド用 フックのみ

カラフルIVスタンド用 フックのみ - ProvitaカラフルIVスタンド用 フックのみ - ProvitaカラフルIVスタンド用 フックのみ - ProvitaカラフルIVスタンド用 フックのみ - ProvitaカラフルIVスタンド用 フックのみ - ProvitaカラフルIVスタンド用 フックのみ - ProvitaカラフルIVスタンド用 フックのみ - ProvitaカラフルIVスタンド用 フックのみ - Provita
寸法(mm)上部/235×36、下部/235×42耐荷重(kg)2/1本材質PP(ポリプロピレン)仕様フックのみ内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12074617371315イエロー
820
819
901(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12074626371324グリーン
820
759
835(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12074635371333ブルー
820
819
901(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12074644371342グレー
820
759
835(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12074660371351レッド
820
769
846(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12074669371290ホワイト
820
769
846(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12074678371360ブラック
820
819
901(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12074687371379ピンク
820
819
901(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする