曜日別特売

角度自在型 上肢・下肢台 ネジ式昇降

角度自在型 上肢・下肢台 ネジ式昇降 - Provita

上肢や下肢にフィットするように角度・高さが自在に調整できます。台部に一体成型シームレスパッドを使用しているので、清掃が容易です。安定性の高い5本脚のベースです。

昇降方式ネジ式材質台部/ウレタンフォーム、支柱・脚部/スチール(クロムメッキ)寸法(mm)430×430×635~865質量(kg)2.6寸法(幅W×奥行D)(mm)【台座】120×350パイプ径(Φmm)25アズワン品番7-2077-01内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12074714371254
29,100
28,980
31,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする