PURPLE LABEL スクラブトップス JILL グレー 2320シリーズ

PURPLE LABEL スクラブトップス JILL グレー 2320シリーズ - Healing HandsPURPLE LABEL スクラブトップス JILL グレー 2320シリーズ - Healing HandsPURPLE LABEL スクラブトップス JILL グレー 2320シリーズ - Healing HandsPURPLE LABEL スクラブトップス JILL グレー 2320シリーズ - Healing HandsPURPLE LABEL スクラブトップス JILL グレー 2320シリーズ - Healing HandsPURPLE LABEL スクラブトップス JILL グレー 2320シリーズ - Healing Hands

女性専用ならではの美しく、すっきり魅せるシルエットです。レーヨン素材を含んだ伸縮性のある生地を採用しており、滑らかな肌触りとストレッチ性があります。防皺性(ぼうしわせい)に優れ、ケアもしやすい素材を採用しています。両脇に外ポケットがあり、右にはペン等のクリップを掛けられるスリットが3つ、左に印鑑などを収納できるコインポケットが付いています。全世界で年間500万枚以上の販売実績のある、ニューヨーク発のスクラブメーカーです。

材質ポリエステル77%、レーヨン20%、スパンデックス3%グレーポケット左右脇(右/ペン用のスリット3つ、左/コインポケット付き)機能ストレッチ性・ノンアイロン形状Vネック(首元)内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ヒップ(cm)
総丈(cm)
サイズ
バスト(cm)
ウエスト(cm)
袖丈(cm)
肩幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
120747482320-M-Pe97~10270メーカーサイズM(L相当)89~9471~761939
3,250
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
120747302320-XS-Pe~9167メーカーサイズXS(S相当)~84~661836
3,250
3,198
3,518(税込)
取扱停止中
返品不可
120747572320-L-Pe102~10971メーカーサイズL(LL相当)94~10276~842041
3,250
3,198
3,518(税込)
取扱停止中
返品不可
120747392320-S-Pe91~9769メーカーサイズS(M相当)84~8966~711837
3,250
取扱い終了
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする