PURPLE LABEL スクラブトップス JILL ライトブルー 2320シリーズ
女性専用ならではの美しく、すっきり魅せるシルエットです。レーヨン素材を含んだ伸縮性のある生地を採用しており、滑らかな肌触りとストレッチ性があります。防皺性(ぼうしわせい)に優れ、ケアもしやすい素材を採用しています。両脇に外ポケットがあり、右にはペン等のクリップを掛けられるスリットが3つ、左に印鑑などを収納できるコインポケットが付いています。全世界で年間500万枚以上の販売実績のある、ニューヨーク発のスクラブメーカーです。
材質ポリエステル77%、レーヨン20%、スパンデックス3%
機能ストレッチ性・ノンアイロン
形状Vネック(首元)
色ライトブルー
ポケット左右脇(右/ペン用のスリット3つ、左/コインポケット付き)
内容量1枚
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 20,000 / 税込 ¥ 22,000 |