PURPLE LABEL スクラブトップス JILL ワイン 2320シリーズ

PURPLE LABEL スクラブトップス JILL ワイン 2320シリーズ - Healing HandsPURPLE LABEL スクラブトップス JILL ワイン 2320シリーズ - Healing HandsPURPLE LABEL スクラブトップス JILL ワイン 2320シリーズ - Healing HandsPURPLE LABEL スクラブトップス JILL ワイン 2320シリーズ - Healing HandsPURPLE LABEL スクラブトップス JILL ワイン 2320シリーズ - Healing HandsPURPLE LABEL スクラブトップス JILL ワイン 2320シリーズ - Healing Hands

女性専用ならではの美しく、すっきり魅せるシルエットです。レーヨン素材を含んだ伸縮性のある生地を採用しており、滑らかな肌触りとストレッチ性があります。防皺性(ぼうしわせい)に優れ、ケアもしやすい素材を採用しています。両脇に外ポケットがあり、右にはペン等のクリップを掛けられるスリットが3つ、左に印鑑などを収納できるコインポケットが付いています。全世界で年間500万枚以上の販売実績のある、ニューヨーク発のスクラブメーカーです。

機能ストレッチ性・ノンアイロンワイン形状Vネック(首元)ポケット左右脇(右/ペン用のスリット3つ、左/コインポケット付き)材質ポリエステル77%、レーヨン20%、スパンデックス3%内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バスト(cm)
サイズ
袖丈(cm)
総丈(cm)
ウエスト(cm)
肩幅(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
120749062320-M-Wi89~94メーカーサイズM(L相当)197071~763997~102
3,250
3,198
3,518(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
120748882320-XS-Wi~84メーカーサイズXS(S相当)1867~6636~91
3,250
3,198
3,518(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
120748972320-S-Wi84~89メーカーサイズS(M相当)186966~713791~97
3,250
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
120749152320-L-Wi94~102メーカーサイズL(LL相当)207176~8441102~109
3,250
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする