PURPLE LABEL スクラブトップス JORDAN ネイビー 2172シリーズ

PURPLE LABEL スクラブトップス JORDAN ネイビー 2172シリーズ - Healing HandsPURPLE LABEL スクラブトップス JORDAN ネイビー 2172シリーズ - Healing HandsPURPLE LABEL スクラブトップス JORDAN ネイビー 2172シリーズ - Healing HandsPURPLE LABEL スクラブトップス JORDAN ネイビー 2172シリーズ - Healing HandsPURPLE LABEL スクラブトップス JORDAN ネイビー 2172シリーズ - Healing HandsPURPLE LABEL スクラブトップス JORDAN ネイビー 2172シリーズ - Healing HandsPURPLE LABEL スクラブトップス JORDAN ネイビー 2172シリーズ - Healing HandsPURPLE LABEL スクラブトップス JORDAN ネイビー 2172シリーズ - Healing Hands

女性専用ならではの美しく、すっきり魅せるシルエットです。レーヨン素材を含んだポリエステル生地を採用しており、滑らかな肌触りです。防皺性(ぼうしわせい)に優れ、ケアもしやすい素材を採用しています。ノンアイロン仕様のため、洗濯・乾燥の後すぐに使用可能です。全世界で年間500万枚以上の販売実績のある、ニューヨーク発のスクラブメーカーです。

材質ポリエステル77%、レーヨン20%、スパンデックス3%ポケット左右脇ネイビー形状モックラップ(首元)内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
袖丈(cm)
総丈(cm)
バスト(cm)
サイズ
肩幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
120749852172-M-Na71~7697~102196989~94メーカーサイズM(L相当)38
3,250
3,198
3,518(税込)
12日以内出荷
返品不可
120749672172-XS-Na~66~911866~84メーカーサイズXS(S相当)36
3,250
3,198
3,518(税込)
取扱停止中
返品不可
120749762172-S-Na66~7191~97186784~89メーカーサイズS(M相当)37
3,250
3,198
3,518(税込)
取扱停止中
返品不可
120749942172-L-Na76~84102~109207094~102メーカーサイズL(LL相当)40
3,250
3,198
3,518(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする