PURPLE LABEL スクラブトップス JORDAN ライトブルー 2172シリーズ

PURPLE LABEL スクラブトップス JORDAN ライトブルー 2172シリーズ - Healing HandsPURPLE LABEL スクラブトップス JORDAN ライトブルー 2172シリーズ - Healing HandsPURPLE LABEL スクラブトップス JORDAN ライトブルー 2172シリーズ - Healing HandsPURPLE LABEL スクラブトップス JORDAN ライトブルー 2172シリーズ - Healing HandsPURPLE LABEL スクラブトップス JORDAN ライトブルー 2172シリーズ - Healing HandsPURPLE LABEL スクラブトップス JORDAN ライトブルー 2172シリーズ - Healing HandsPURPLE LABEL スクラブトップス JORDAN ライトブルー 2172シリーズ - Healing HandsPURPLE LABEL スクラブトップス JORDAN ライトブルー 2172シリーズ - Healing Hands

女性専用ならではの美しく、すっきり魅せるシルエットです。レーヨン素材を含んだポリエステル生地を採用しており、滑らかな肌触りです。防皺性(ぼうしわせい)に優れ、ケアもしやすい素材を採用しています。ノンアイロン仕様のため、洗濯・乾燥の後すぐに使用可能です。全世界で年間500万枚以上の販売実績のある、ニューヨーク発のスクラブメーカーです。

ポケット左右脇形状モックラップ(首元)ライトブルー材質ポリエステル77%、レーヨン20%、スパンデックス3%内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
総丈(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
バスト(cm)
サイズ
ヒップ(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
120750462172-XS-Ce663618~84メーカーサイズXS(S相当)~91~66
3,250
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
120750552172-S-Ce67371884~89メーカーサイズS(M相当)91~9766~71
3,250
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
120750642172-M-Ce69381989~94メーカーサイズM(L相当)97~10271~76
3,250
3,198
3,518(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
120750802172-L-Ce70402094~102メーカーサイズL(LL相当)102~10976~84
3,250
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする