PURPLE LABEL スクラブトップス JORDAN ワイン 2172シリーズ

PURPLE LABEL スクラブトップス JORDAN ワイン 2172シリーズ - Healing HandsPURPLE LABEL スクラブトップス JORDAN ワイン 2172シリーズ - Healing HandsPURPLE LABEL スクラブトップス JORDAN ワイン 2172シリーズ - Healing HandsPURPLE LABEL スクラブトップス JORDAN ワイン 2172シリーズ - Healing HandsPURPLE LABEL スクラブトップス JORDAN ワイン 2172シリーズ - Healing HandsPURPLE LABEL スクラブトップス JORDAN ワイン 2172シリーズ - Healing HandsPURPLE LABEL スクラブトップス JORDAN ワイン 2172シリーズ - Healing HandsPURPLE LABEL スクラブトップス JORDAN ワイン 2172シリーズ - Healing Hands

女性専用ならではの美しく、すっきり魅せるシルエットです。レーヨン素材を含んだポリエステル生地を採用しており、滑らかな肌触りです。防皺性(ぼうしわせい)に優れ、ケアもしやすい素材を採用しています。ノンアイロン仕様のため、洗濯・乾燥の後すぐに使用可能です。全世界で年間500万枚以上の販売実績のある、ニューヨーク発のスクラブメーカーです。

ポケット左右脇形状モックラップ(首元)材質ポリエステル77%、レーヨン20%、スパンデックス3%ワイン内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ヒップ(cm)
バスト(cm)
袖丈(cm)
肩幅(cm)
総丈(cm)
ウエスト(cm)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
120750982172-XS-Wi~91~84183666~66メーカーサイズXS(S相当)
3,250
3,198
3,518(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
120751072172-S-Wi91~9784~8918376766~71メーカーサイズS(M相当)
3,250
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
120751162172-M-Wi97~10289~9419386971~76メーカーサイズM(L相当)
3,250
3,198
3,518(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
120751252172-L-Wi102~10994~10220407076~84メーカーサイズL(LL相当)
3,250
3,198
3,518(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする