PURPLE LABEL スクラブトップス JORDAN ロイヤルブルー 2172シリーズ

PURPLE LABEL スクラブトップス JORDAN ロイヤルブルー 2172シリーズ - Healing HandsPURPLE LABEL スクラブトップス JORDAN ロイヤルブルー 2172シリーズ - Healing HandsPURPLE LABEL スクラブトップス JORDAN ロイヤルブルー 2172シリーズ - Healing HandsPURPLE LABEL スクラブトップス JORDAN ロイヤルブルー 2172シリーズ - Healing HandsPURPLE LABEL スクラブトップス JORDAN ロイヤルブルー 2172シリーズ - Healing HandsPURPLE LABEL スクラブトップス JORDAN ロイヤルブルー 2172シリーズ - Healing HandsPURPLE LABEL スクラブトップス JORDAN ロイヤルブルー 2172シリーズ - Healing HandsPURPLE LABEL スクラブトップス JORDAN ロイヤルブルー 2172シリーズ - Healing Hands

女性専用ならではの美しく、すっきり魅せるシルエットです。レーヨン素材を含んだポリエステル生地を採用しており、滑らかな肌触りです。防皺性(ぼうしわせい)に優れ、ケアもしやすい素材を採用しています。ノンアイロン仕様のため、洗濯・乾燥の後すぐに使用可能です。全世界で年間500万枚以上の販売実績のある、ニューヨーク発のスクラブメーカーです。

ポケット左右脇形状モックラップ(首元)ロイヤルブルー材質ポリエステル77%、レーヨン20%、スパンデックス3%内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ウエスト(cm)
袖丈(cm)
ヒップ(cm)
サイズ
肩幅(cm)
総丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
120751342172-XS-Ro~6618~91メーカーサイズXS(S相当)3666~84
3,250
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
120751502172-S-Ro66~711891~97メーカーサイズS(M相当)376784~89
3,250
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
120751592172-M-Ro71~761997~102メーカーサイズM(L相当)386989~94
3,250
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
120751682172-L-Ro76~8420102~109メーカーサイズL(LL相当)407094~102
3,250
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする