PURPLE LABEL スクラブパンツ TAYLOR ネイビー 9095Pシリーズ

PURPLE LABEL スクラブパンツ TAYLOR ネイビー 9095Pシリーズ - Healing HandsPURPLE LABEL スクラブパンツ TAYLOR ネイビー 9095Pシリーズ - Healing HandsPURPLE LABEL スクラブパンツ TAYLOR ネイビー 9095Pシリーズ - Healing HandsPURPLE LABEL スクラブパンツ TAYLOR ネイビー 9095Pシリーズ - Healing HandsPURPLE LABEL スクラブパンツ TAYLOR ネイビー 9095Pシリーズ - Healing HandsPURPLE LABEL スクラブパンツ TAYLOR ネイビー 9095Pシリーズ - Healing HandsPURPLE LABEL スクラブパンツ TAYLOR ネイビー 9095Pシリーズ - Healing HandsPURPLE LABEL スクラブパンツ TAYLOR ネイビー 9095Pシリーズ - Healing Hands

ウエスト後面ゴム+紐調整のイージーパンツ仕様(紐は外側)です。女性専用ならではの美しく、すっきり魅せるシルエットです。レーヨン素材を含んだポリエステル生地を採用しており、滑らかな肌触りです。ソフトな肌ざわりや防皺性(ぼうしわせい)に優れ、ケアもしやすい素材を採用しています。全世界で年間500万枚以上の販売実績のある、ニューヨーク発のスクラブメーカーです。

股下(cm)74ポケット2(前両脇)ネイビー材質ポリエステル77%、レーヨン20%、スパンデックス3%内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
総丈(cm)
ヒップ(cm)
ウエスト(cm)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
120752389095P-XS-Na94~86~66メーカーサイズXS(S相当)
3,800
3,798
4,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
120752479095P-S-Na9591~9766~71メーカーサイズS(M相当)
3,800
3,798
4,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
120752659095P-L-Na98102~10976~84メーカーサイズL(LL相当)
3,800
3,798
4,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
120752569095P-M-Na9797~10271~76メーカーサイズM(L相当)
3,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする