オーラルケア
柄付くるリーナブラシ
柄が長いのでお口の奥の汚れが無理なく取れます。安全なケアができるやわらかい柄です。毛がやわらかく、口腔内がデリケートな方や出血しやすい方に適しています。
タイプ
ミニ
材質
ワイヤー/ステンレス(SUS304)、毛材/ナイロン、柄部/PE(ポリエチレン)
全長(mm)
約200
ヘッド径(Φmm)
約25
対象
ス口が大きく開けられない方や咬反射の強い方、粘膜がデリケートな方
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12075317
05030007
レッド
¥
550
¥
549
¥
604
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12075326
05030008
グリーン
¥
550
¥
549
¥
604
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000