PURPLE LABEL スクラブパンツ TAYLOR ライトブルー 9095Pシリーズ

PURPLE LABEL スクラブパンツ TAYLOR ライトブルー 9095Pシリーズ - Healing HandsPURPLE LABEL スクラブパンツ TAYLOR ライトブルー 9095Pシリーズ - Healing HandsPURPLE LABEL スクラブパンツ TAYLOR ライトブルー 9095Pシリーズ - Healing HandsPURPLE LABEL スクラブパンツ TAYLOR ライトブルー 9095Pシリーズ - Healing HandsPURPLE LABEL スクラブパンツ TAYLOR ライトブルー 9095Pシリーズ - Healing HandsPURPLE LABEL スクラブパンツ TAYLOR ライトブルー 9095Pシリーズ - Healing HandsPURPLE LABEL スクラブパンツ TAYLOR ライトブルー 9095Pシリーズ - Healing HandsPURPLE LABEL スクラブパンツ TAYLOR ライトブルー 9095Pシリーズ - Healing Hands

ウエスト後面ゴム+紐調整のイージーパンツ仕様(紐は外側)です。女性専用ならではの美しく、すっきり魅せるシルエットです。レーヨン素材を含んだポリエステル生地を採用しており、滑らかな肌触りです。ソフトな肌ざわりや防皺性(ぼうしわせい)に優れ、ケアもしやすい素材を採用しています。全世界で年間500万枚以上の販売実績のある、ニューヨーク発のスクラブメーカーです。

股下(cm)74材質ポリエステル77%、レーヨン20%、スパンデックス3%ポケット2(前両脇)ライトブルー内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ヒップ(cm)
ウエスト(cm)
サイズ
総丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
120753609095P-M-Ce97~10271~76メーカーサイズM(L相当)97
3,800
3,798
4,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
120753359095P-XS-Ce~86~66メーカーサイズXS(S相当)94
3,800
3,798
4,178(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
120753449095P-S-Ce91~9766~71メーカーサイズS(M相当)95
3,800
3,798
4,178(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
120753699095P-L-Ce102~10976~84メーカーサイズL(LL相当)98
3,800
3,798
4,178(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする