幼児用身長計 107シリーズ

幼児用身長計 107シリーズ - 三和製作所幼児用身長計 107シリーズ - 三和製作所

両面目盛りでどちらからも読み取りできます。冷たくなり過ぎない木製台座です。

測定範囲(cm)70~160最小目盛(mm)1材質アルミ・スチール・ABS樹脂・木(ポリ合板)質量(kg)5.4寸法(mm)440×350×1720内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12075439107-340ブルー
29,800
28,980
31,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12075448107-341ピンク
29,800
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする