三和製作所
カロスクリーン 900×400×1600mm 108シリーズ
軽量スクリーンです。
質量(kg)
4.2
キャスター
Φ40mm(2輪ストッパー付き)
材質
フレーム/スチールパイプ(粉体塗装)、布/ポリエステル(防炎生地)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×400×1600
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12075457
108-080
ピンク
¥
12,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
12075466
108-081
ブルー
¥
12,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
12075475
108-082
グリーン
¥
12,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
12075484
108-083
イエロー
¥
12,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000