三和製作所
カロスクリーン 900×400×1800mm 108シリーズ
軽量スクリーンです。
キャスター
Φ40mm(2輪ストッパー付き)
材質
フレーム/スチールパイプ(粉体塗装)、布/ポリエステル(防炎生地)
質量(kg)
4.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×400×1800
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12075500
108-084
ピンク
¥
12,800
¥
11,999
¥
13,199
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
12075509
108-085
ブルー
¥
12,800
¥
11,900
¥
13,090
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
12075518
108-086
グリーン
¥
12,800
¥
11,900
¥
13,090
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
12075527
108-087
イエロー
¥
12,800
¥
11,900
¥
13,090
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000