ナビス(アズワン)
モバイルトレーカート MTシリーズ 2段
トレーはPP(ポリプロピレン)製のため、耐薬品性に優れています。
材質
トレー/PP(ポリプロピレン)、支柱/ABS樹脂
トレー有効内寸法(mm)
438×279×75
耐荷重(kg)
10/段
質量(kg)
約5
キャスター
Φ75mmエラストマー製(双輪・2輪ストッパー付き)
寸法(mm)
532×373×785
棚板間隔(mm)
570
段数
2段
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12075536
MT-2P
ピンク
¥
13,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
12075545
MT-2G
グレー
¥
13,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000