ナビス(アズワン)
モバイルトレーカート MTシリーズ 3段
トレーはPP(ポリプロピレン)製のため、耐薬品性に優れています。
キャスター
Φ75mmエラストマー製(双輪・2輪ストッパー付き)
段数
3段
耐荷重(kg)
10/段
材質
トレー/PP(ポリプロピレン)、支柱/ABS樹脂
トレー有効内寸法(mm)
438×279×75
棚板間隔(mm)
上段295・下段365
寸法(mm)
532×373×880
質量(kg)
約6.5
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12075554
MT-3P
ピンク
¥
14,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
12075570
MT-3G
グレー
¥
14,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000