曜日別特売

PURPLE LABEL スクラブパンツ TAYLOR ロイヤルブルー 9095Pシリーズ

PURPLE LABEL スクラブパンツ TAYLOR ロイヤルブルー 9095Pシリーズ - Healing HandsPURPLE LABEL スクラブパンツ TAYLOR ロイヤルブルー 9095Pシリーズ - Healing HandsPURPLE LABEL スクラブパンツ TAYLOR ロイヤルブルー 9095Pシリーズ - Healing HandsPURPLE LABEL スクラブパンツ TAYLOR ロイヤルブルー 9095Pシリーズ - Healing HandsPURPLE LABEL スクラブパンツ TAYLOR ロイヤルブルー 9095Pシリーズ - Healing HandsPURPLE LABEL スクラブパンツ TAYLOR ロイヤルブルー 9095Pシリーズ - Healing HandsPURPLE LABEL スクラブパンツ TAYLOR ロイヤルブルー 9095Pシリーズ - Healing HandsPURPLE LABEL スクラブパンツ TAYLOR ロイヤルブルー 9095Pシリーズ - Healing Hands

ウエスト後面ゴム+紐調整のイージーパンツ仕様(紐は外側)です。女性専用ならではの美しく、すっきり魅せるシルエットです。レーヨン素材を含んだポリエステル生地を採用しており、滑らかな肌触りです。ソフトな肌ざわりや防皺性(ぼうしわせい)に優れ、ケアもしやすい素材を採用しています。全世界で年間500万枚以上の販売実績のある、ニューヨーク発のスクラブメーカーです。

ロイヤルブルーポケット2(前両脇)股下(cm)74材質ポリエステル77%、レーヨン20%、スパンデックス3%内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
総丈(cm)
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
120757649095P-XS-RoメーカーサイズXS(S相当)94~66~86
3,800
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
120757809095P-S-RoメーカーサイズS(M相当)9566~7191~97
3,800
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
120757899095P-M-RoメーカーサイズM(L相当)9771~7697~102
3,800
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
120757989095P-L-RoメーカーサイズL(LL相当)9876~84102~109
3,800
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする